Dobbeltsidig tape, 5952 3M
Dobbeltsidig tape, 5952 3M
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Klebstoffbasis | Akryl |
Farge | Svart |
Rullbredde | 19 mm |
Rullengde | 11 m |
Tykkelse | 1,100 mm |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 18 til 30 °C |
Ultrafiolettresistens | God |
Holdekraft ved 25mm | 97.5 N |