Dobbeltkulelukker i plast
Dobbeltkulelukker i plast
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Profiltype | B |
Lengde | 76 mm |
Bredde | 74 mm |
Bredde på avlangt hull | 5,4 mm |
Høyde | 23 mm |
Materialtykkelse | 7 mm |
Borehullavstand | 57 mm |
Installasjonshøyde | 23 mm |
Materiale | Polyamid - PA |
Farge | Svart |
Maks. klemmekraft 2 | 25 N |
RoHS-kompatibel | Ja |
Produktvekt (per element) | 41,100 g |