Dobbelbolt for tilkobling, SE 15
Dobbelbolt for tilkobling, SE 15
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Boreavstand (L3) | 34 mm |
Stiftlengde (L1) | 41 mm |
Boltdiameter | 7 mm |
Borhulldiameter | 8 mm |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengemål (G1) | M5 |
Gjengelengde (L2) | 23 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.