Dobbel rørklemme
Dobbel klemme for to parallelle enkeltkabler
KABELFESTE DOBBEL, 4-12MM PARALLELL
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Egner seg til betong, robust sand- og kalkstein, lettbetong, klinker og naturstein
- Høy uttrekkingskraft (til 40 kg)
For legging av individuelle kabler, kabelbunter og fleksible plastrør. Monteres på overflater og i murkanaler.
Min./maks. klemområde | 4-12 mm |
Borhulldiameter | 6 mm |
Maks. lastevekt | 40 kg |
Min./maks. temperaturbestandighet | -20 til 85 °C |
Materiale | Polypropylen |
Halogenfri | Ja |
Silikonfri | Ja |
Farge | Lysegrå RAL 7035 |