Dlouhodobý bezpečnostní drátěný koncový kartáč Ocel, spojená s dříkem
Drátěný koncový kartáč s dříkem, bezp. dl. kartáč
STOPKOVÝ KARTÁČ-LL-22X6MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Přesná práce a zvýšená stabilita při obrušování
- Zvýšená stabilita při kartáčování
- Štětiny z vlnitého drátu se vzájemně podpírají
- Žádné předčasné zlomení drátů
- Šířka štětin zůstává při obrábění konzistentní díky kartáči kol s drátem držený v plastové dutince
- Pro použití na brusky a vrtačky
- Zvýšená bezpečnost díky prevenci předčasného zlomení drátu
- Vysoké rychlosti zlepšují výkon a životnost kartáče, zejména v případě přímých brusek a ručních brusek
- Na obrobek působí pouze hroty štětin. Nadměrný přítlak nezlepší výsledek, zvýší se ale požadovaný hnací výkon a zkrátí se tím životnost kartáče.
- Při práci se strojními kartáči vždy používejte ochranné brýle a pracovní rukavice!
Datové listy(X)
- Obrušování rohů, vybrání, otvorů
- Pro obrušování forem/litých dílů
- Pro odstraňování zbytků laku a pryže
Průměr (D1) | 22 mm |
Průměr objímky (D2) | 22 mm |
Užitečná délka drátu (H) | 25 mm |
Průměr drátu | 0,3 mm |
Délka (L) | 72 mm |
Průměr stopky (S) | 6 mm |
Materiál drátu | Ocel |
Konstrukce | Zvlněné, vázané vplastu |
Agresivita | Hard |
Vhodné pro akumulátorový systém | 2 ze 4 bodů |
Vhodné pro elektrický systém | 2 ze 4 bodů |
Vhodné pro přímou brusku (bodový systém) | 4 of 4 points |
Max. rychlost otáčení | 15000 1/min |
Norma EN | 1083-2 |