Dlouhé 90° koleno s vnitřním a vnějším závitem EN10242 G4, žárově zinkovaná temperovaná litina
EN10242 G4 kujná litina žárově zinkovaná
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Spojovací závit (d1) | R 1/4 |
Materiál | MCI |
Povrch | HDG |
DIN | 10242 |
Délka (a) | 40 mm |
Délka 2 (b) | 36 mm |
Délka 4 (z1) | 30 mm |