Dízeladalék, Cetan Booster
Dízeladalék, Cetan Booster
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Űrtartalom | 300 ml |
Szín | Színtelen |
Szag/illat | Oldószerszerű |
Kémiai bázis | Szénhidrogén |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |
Sűrűség | 0,88 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 20 °C-on |
Min. gyulladáspont | 65 °C |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!