Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Dízel stabilizátor

Dízeladalék, Diesel Stabiliser
DÍZEL STABILIZÁTOR 1000 ML

Cikksz. 5861004001
EAN 4062856142507
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
Védi és megtisztítja az üzemanyagrendszert a baktériumoktól, élesztőgombáktól és penészgombáktól.

Megakadályozza a baktériumok szaporodását


Biztosítja a működést



Küzd a meglévő akut bakteriális szennyeződés ellen


  • Semlegesíti a mikrobák növekedése miatt képződő savakat

  • Fertőtleníti a már érintett üzemanyagrendszereket

  • Helyreállítja a funkcionális megbízhatóságot
Megjegyzés

Ezek az információk gondos vizsgálaton alapulnak, és megbízhatónak tekinthetők, mindemellett tanácsadásnak tekintendők, és nem kötelező érvényűek. Legyen óvatos a biocidok használata során. Használat előtt mindig olvassa el a címkét, valamint a termék ismertetőjét.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Ez a rendkívül hatékony biocid növeli az üzembiztonságot minden dízelüzemű rendszerben. Építőipari gépekhez, haszongépjárművekhez, lakóautókhoz, személygépkocsikhoz vagy tárolótartályokba

Útmutató

Adja a tartályhoz 1:1000 (megelőző intézkedés) vagy 1:200 (probléma-specifikus) arányban; 50 ml elegendő 50 liter üzemanyaghoz.

Űrtartalom

1 l

Szín

Átlátszó

Szag/illat

Jellegzetes

Kémiai bázis

Biocid, detergens

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Sűrűség

0.867 g/cm³

Sűrűség feltétel

20 °C-on

Min. gyulladáspont

62 °C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk