Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Dizel performans artırıcı

Dizel performans arttırıcı

Ürün no. 5861001301

EAN 4056807389967

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Dizel performans artırıcı

Ürün no. 5861001301
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
Binek araç ve ağır vasıta dizel sistemlerini yağlamak için.

Yanma odasında ve enjeksiyon sisteminde birikinti oluşumunu önler


  • Düşük sülfürlü yakıtın yağlama etkisini artırır, böylece yüzey aşınmasını ve enjeksiyon sisteminin arızalanma riskini önler.

  • Biyodizel yakıtların depolama stabilitesini uzatır


Hassas dizel enjeksiyonu sağlar


  • Yakıt tüketimini azaltır

  • Sessiz motor çalışması


Sülfür, fosfor, metal ve asit içermez

Kullanım alanı

Tüm modern dizel oksidasyonlu katalitik konvertörler ile uyumludur. Common rail ve pompa/uç adaptörü teknolojisi bulunan tüm dizel motorlar için.

Kılavuz

Kutu içeriğini yakıt deposuna boşaltın. Bunun için depoda en az 10 litre dizel bulunmalıdır. Her 2000 km'de bir ve enjeksiyon sistemi ve motor üzerinde yapılan her onarım işleminin ardından önleyici bir önlem olarak kullanmanızı öneririz.

İçerik

300 ml

Renk

Kahverengi

Koku/oda kokusu

Özellik

Kimyasal baz

Katkı maddeleri bileşimi

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

Yoğunluk

0,81 g/cm³

Yoğunluk koşulları

20°C'de

Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Cotton flocking on the inside
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Tek kullanımlık nitril eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Sıvı geçirmez, gıda işletmelerinde kullanılabilir tek kullanımlık eldiven
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler