Dizel katkı maddesi, Setan yükseltici
Dizel katkı maddesi, Setan yükseltici
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 300 ml |
Renk | Berrak |
Koku/oda kokusu | Çözücü benzeri |
Kimyasal baz | Hidrokarbon |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
Yoğunluk | 0,88 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
Min. parlama noktası | 65 °C |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!