Diyagnostik yazılımı, W.EASY Box 2.0
Diyagnostik arayüz W-EASY Box 2.0
Ürün no. WW02000015
EAN 4058794456783
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Kablosuz iletişim özgürlüğüyle basit ve hızlı araç diyagnostiği
- Diyagnostik kutusuna bağlantı; USB, Bluetooth ve Wi-Fi üzerinden akıllı bir erişim noktası çözümüne yapılabilir
- Çok renkli 360 derece LED halka, iletişim durumu ve diyagnostik sıralaması açısından güvenlik sağlar
Akıllı ek işlevler sayesinde verimli çalışma
- Sürüş sırasında gerçek zamanlı veri kaydetmek için FlightRecorder
- Aracın akü durumu hakkında anında bilgi, kutunun arkasındaki LED gösterge ekranı ile sağlanır
- Çok renkli 360 derece LED halka, geçerli iletişim Durumu hakkında sürekli bilgi sağlar
Geniş araç kapsamı
- 1995 yılından günümüze kadar olan tüm araçlarda diyagnostik sağlar
- WOW! araç diyagnostik uygulaması ile uyumlu
Teslimat kapsamı
W.EASY Box 2.0 (16 pimli OBD kablosu hariç)
- W.EASY Box 2.0'ın eksiksiz işlevi yalnızca aktif bir W.EASY Box 2.0 lisansı ile birlikte kullanılabilir (parça no. WW03010340).
- Teslim edilen ürünün görüntüsü, görseldekinden farklı olabilir (W.EASY Box 2.0, 16 pimli OBD kablosu hariç).
Veri sayfaları(X)
W.EASY Box 2.0; motorlu araçlar, yarı römorklar/römorklar, kamyonetler ve otobüsler için güvenilir diyagnostik sağlar.
Min./maks. voltaj aralığı DC | 6-35 V |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 125 x 125 x 30 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 560,000 g |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!