Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Divisional wall duct 6-40

Divisional wall duct 6-40

Ürün no. 0975390001

EAN 4065746509138

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Divisional wall duct 6-40

Ürün no. 0975390001
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
The segment ring seal insert can be adapted to the cable or pipe ∅ by removing the corresponding segment rings. With dirt seal ∅ 12-16 mm
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Şunun için uygun:

Borular, Kablo

Kablo çapı için uygun

6 - 40 mm

Min./maks. çalışma sıcaklığı

-40 - 90 °C

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Halojen içermez

Evet

Silikon içermez

Evet

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Hızlı adaptör

CONPCE-SWF-HEX-1/4INX4PT-1/4IN-75MM

Tool adapter for socket wrench inserts with square mount
x 1 ad.
Darbeli matkap ucu Plus Quadro-L Vario

DAR.MTK.UCU PLUS QUAD-L VARIO-D10/L165

Donatı demirleri ve sert malzemeler için mükemmel çözüm; dört kesme kenarı ve çekirdek güçlendirmeli dört spiralli Vario besleme helezonuna sahip simetrik, tek parçalı uç.
1/4 inç lokma, metrik

LOKMA-1/4ZO-KISA-6KT-SW12

Kısa
Blow-out bulb

BLWOUTBULB-F.CLN

For cleaning drill holes with a smaller diameter
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Matkap deliği için mürekkepli işaretleme kalemi

MARKALAMA KALEMİ-KALICI-SİYAH

x 5 ad.