Добро пожаловать в Вюрт Германия Только для коммерческих организаций Контакты +49 7940 15-2400

Divisional wall duct 6-40

Divisional wall duct 6-40
ELMO

Артикул 0975390001
EAN 4065746509138

-,--
Цена за Выбранная упаковочная единица
| Индивидуальные цены отображаются после входа в систему

Просмотреть доступность в филиале Würth
Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции

The segment ring seal insert can be adapted to the cable or pipe ∅ by removing the corresponding segment rings. With dirt seal ∅ 12-16 mm
Информация о продукте

Технические паспорта(X)

Сертификаты/ Документы

 | 

 | 

Подходит для

Трубы
Кабель

Подходит для диаметра кабеля

6 - 40 mm

Рабочая температура, мин./макс.

-40 к 90 °C

Стойкость к ультрафиолетовому излучению

Да

Не содержит галогенов

Да

Не содержит силикона

Да

Необходимая принадлежность:
 
Продукт
Описание
Количество
ЕУ
Цена
/ЕУ
Быстрозажимной патрон

CONPCE-SWF-HEX-1/4INX4PT-1/4IN-75MM

Tool adapter for socket wrench inserts with square mount
x 1 шт
Бур Plus Quadro-L Vario

БУР DRL-MN-PLUS-Q-LV-D10,0-L165-WL100

ZEBRA
Идеальное решение для арматуры и твердых материалов, оснащенное симметричной цельной головкой с четырьмя режущими кромками и четырехкомпонентной отводящей кромкой Vario с армированием в центре.
Головка торцевая 1/4 дюйма, метрическая

ГОЛОВКА-1/4-12ММ

ZEBRA
укороченная модель
Blow-out bulb

BLWOUTBULB-F.CLN

For cleaning drill holes with a smaller diameter
Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.
Номер товара Würth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ04076
Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.
В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.
В отличие от затрат на заводскую и внешнюю упаковку, расходы на утилизацию продукции на основе химических веществ отображаются отдельно. Распределение отдельных затрат указано в информации о соответствующей продукции, в корзине и в условиях продажи.
Дополнительная принадлежность:
 
Продукт
Описание
Количество
ЕУ
Цена
/ЕУ
Маркер для разметки отверстий

МАРКЕР-ПЕРМАНЕНТНЫЙ-ЧЕРНЫЙ-Д/ОТВ

Очень длинный, узкий кончик
x 5 шт
Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.
Номер товара Würth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ04076
Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.
В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.
В отличие от затрат на заводскую и внешнюю упаковку, расходы на утилизацию продукции на основе химических веществ отображаются отдельно. Распределение отдельных затрат указано в информации о соответствующей продукции, в корзине и в условиях продажи.

Артикул
Материал клиента №

Опасный материал

Информация о продукте

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD  | 

Сертификаты/ Документы

 | 

 | 

Техническая информация