Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Divisional wall duct 6-40

Divisional wall duct 6-40

Art. 0975390001

EAN 4065746509138

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Divisional wall duct 6-40

Art. 0975390001
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
The segment ring seal insert can be adapted to the cable or pipe ∅ by removing the corresponding segment rings. With dirt seal ∅ 12-16 mm
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Adequado para

Tubos, Cabo

Adequado para diâmetro de cabo

6 - 40 mm

Temperatura mín./máx. de funcionamento

-40 a 90 °C

Resistência a ultravioleta

Sim

Sem halogéneo

Sim

Sem silicone

Sim

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Mandril de ação rápida

CONPCE-SWF-HEX-1/4INX4PT-1/4IN-75MM

Tool adapter for socket wrench inserts with square mount
x 1 Un.
Broca de percussão Plus Quadro-L Vario

BROCA QUADRO-LV ZEBRA E. PLUS D10X165MM

A solução perfeita para ferro armado e materiais rígidos, dispõe de uma cabeça simétrica com quatro lâminas de corte e uma esperial Vario com reforço do núcleo
Encaixe de chave de caixa 1/4, métrica Curta

CHAVE DE CAIXA 1/4. 12MM

Blow-out bulb

BLWOUTBULB-F.CLN

For cleaning drill holes with a smaller diameter
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Marcador para furos Para marcação em locais de difícil acesso

MARCADOR PONTA COMPRIDA PRETO 0,7MM

x 5 Un.