Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Divisional wall duct 6-40

Divisional wall duct 6-40
ELMO

Cikksz. 0975390001
EAN 4065746509138
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
The segment ring seal insert can be adapted to the cable or pipe ∅ by removing the corresponding segment rings. With dirt seal ∅ 12-16 mm
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Felhasználható

Csövek, Kábel

A következő kábelátmérőhöz:

6–40 mm

Min./max. működési hőmérséklet

-40 eddig: 90 °C

UV állóság

Igen

Halogénmentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Gyorsbefogó tokmány

CONPCE-SWF-HEX-1/4INX4PT-1/4IN-75MM

Tool adapter for socket wrench inserts with square mount
x 1 db
Plus Quadro-L Vario ütvefúró szár

ÜTVEFÚRÓSZÁR-PLUS-Q-LV-D10,0-L165-AL100

ZEBRA
Vasbetonhoz és kemény anyagokhoz tökéletes megoldás, egy darabból álló szimmetrikus fejjel, négy vágóéllel és egy magerősítéses, négyszálas Vario kihordóspirállal
1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW12

ZEBRA
Blow-out bulb

BLWOUTBULB-F.CLN

For cleaning drill holes with a smaller diameter
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fúrólyuk jelölő Korlátozottan hozzáférhető helyeken történő jelöléshez

FURATJELÖLŐ-FILC-PERM-FEKETE

x 5 db