Divisional wall duct 2 x 7
Divisional wall duct 2 x 7
ELMO
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Felhasználható | Száloptikás kábel |
A következő kábelátmérőhöz: | 2 x 7 mm |
Min./max. működési hőmérséklet | -40 eddig: 90 °C |
UV állóság | Igen |
Halogénmentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!