Distributor cabinet W-VEV 63/211-6/V2/X
Distributor cabinet W-VEV 63/211-6/V2/X
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Wyjście | 2 CEE 16 A, 5 styków, 400 V |
Przyłącze kabla | Z przewodem |
Bezpiecznik główny | 1 FI 63/0,03 A, typ B (czułe na napięcie) |
Obciążenie połączone | 44 kVA |
Stopień ochrony IP | IP 44 |
Klasa ochrony | Klasa ochrony I/uziemienie ochronne |
Min./maks. temperatura pracy | -25 do 35 °C |
Materiał | Blacha stalowa |
Długość x szerokość x wysokość | 710 x 360 x 935 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!