Distributor cabinet W-VEV 160/222-6/V4/X
Distributor cabinet W-VEV 160/222-6/V4/X
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Wyjście | 2 CEE 16 A, 5 styków, 400 V |
Przyłącze kabla | Z przewodem |
Bezpiecznik główny | 1 FI 40 / 0,03 A, typ A |
Obciążenie połączone | 111 kVA |
Stopień ochrony IP | IP 44 |
Klasa ochrony | Klasa ochrony I/uziemienie ochronne |
Min./maks. temperatura pracy | -25 do 35 °C |
Materiał | Blacha stalowa |
Długość x szerokość x wysokość | 710 x 360 x 1500 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!