Distributor cabinet W-VEV 160/222-6/V4/X
Distributor cabinet W-VEV 160/222-6/V4/X
Cod. art. 0774770504
EAN 4065746447393
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Uscita | 2 CEE 16 A, 5 pin, 400 V, 2 CEE 32 A, 5 pin, 400 V, 2 CEE 63 A, 5 pin, 400 V, Sei prese antiurto 16 A, 250 V |
Attacco cavo | Con cavo |
Fusibile principale | 1 FI 40/0,03 A, tipo A, 1 FI 63/0,03 A, tipo B (sensore di tensione), 2 FI 63/0,3 A, tipo B (sensore di tensione), 2 LS 16 A, 3P, C, 2 LS 32 A, 3P, C, 6 LS 16 A, 1P, C |
Carico collegato | 111 kVA |
Classe di protezione IP | IP 44 |
Classe di protezione | Classe di protezione I/messa a terra protettiva |
Temperatura d'esercizio min/max | -25 a 35 °C |
Materiale | Lamiera d'acciaio |
Lunghezza x larghezza x altezza | 710 x 360 x 1500 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.