Distributor cabinet W-VEV 100/060-6/V3/X
Distributor cabinet W-VEV 100/060-6/V3/X
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Effekt | 6 CEE 32 A, 5-pinners, 400 V |
Kabelkontakt | Med kabel |
Hovedsikring | 1 FI 40/0,03 A, type A |
Tilkoblet belastning | 69 kVA |
IP-beskyttelsesklasse | IP 44 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse I/beskyttende jording |
Min./maks. temperaturområde | -25 til 35 °C |
Materiale | Stålplate |
Lengde x bredde x høyde | 710 x 360 x 1430 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.