Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Distributor cabinet W-VEV 100/060-6/V3/X

Distributor cabinet W-VEV 100/060-6/V3/X

Cod. art. 0774770503

EAN 4065746447409

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Distributor cabinet W-VEV 100/060-6/V3/X

Cod. art. 0774770503
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
Complies with new DIN VDE 0100 Part 704:2018-10 specifications
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Uscita

6 CEE 32 A, 5 pin, 400 V, Sei prese antiurto 16 A, 250 V

Attacco cavo

Con cavo

Fusibile principale

1 FI 40/0,03 A, tipo A, 2 FI 63/0,03 A, tipo B (sensore di tensione), 6 LS 32 A, 3P, C, 6 LS 16 A, 1P, C

Carico collegato

69 kVA

Classe di protezione IP

IP 44

Classe di protezione

Classe di protezione I/messa a terra protettiva

Temperatura d'esercizio min/max

-25 a 35 °C

Materiale

Lamiera d'acciaio

Lunghezza x larghezza x altezza

710 x 360 x 1430 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Lucchetto Magno

LUCCHETTO-MAGNO-OTTONE-30MM

A partire dalla misura 30, l'arco si blocca su entrambi i lati per una maggiore stabilità
Terminale per distributore collegamenti di terra

MORSETTO PER DISPERSORE TERRA 1X25

Esecuzione: Perno filettato M10 con dado (diametro 10 mm)
x 20 pz.
Terminale per distributore collegamenti di terra

MORSETTO-P/CONDUTTORI-TONDI-M2-8-10MM

Esecuzione: Perno filettato M10 con dado (diametro 10 mm)
x 20 pz.
Picchetto per messa a terra con capicorda

DISPERSORE TERRA 1,5M

x 1 pz.
Prolunga H07BQ-F con polo di messa a terra

EXTLD-1WAY-(H07BQ-F3G2,5)-16A-250V-25M

Presa singola con coperchio
x 1 pz.
Prolunga H07BQ-F con polo di messa a terra

EXTLD-3WAY-(H07BQ-F3G2,5)-16A-250V-25M

Presa tripla con coperchio
x 1 pz.
Cavo di prolunga CEE

PROL-CEE-(H07RN-F5G6,0)-32A-400V-10M

Cavo flessibile in gomma rigida H07RN-F
x 1 pz.
Cavo di prolunga CEE

PROL-CEE-(H07RN-F5G6,0)-32A-400V-15M

Cavo flessibile in gomma rigida H07RN-F
x 1 pz.
Cavo di prolunga CEE

PRO-CEE-(H07RN-F5G6,0)-32A-400V-25M

Cavo flessibile in gomma rigida H07RN-F