Distributeur de papier toilette double
Distributeur de papier toilette horizontal double
DISTRIBUTEUR-DOUBLE-PAPIER-TOILETTE
Art. N° 089980022
EAN 4065746790840
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Notre distributeur de papier toilette garantit qu'il y a toujours suffisamment de papier toilette dans vos installations sanitaires
- Le distributeur peut accueillir deux petits rouleaux de papier toilette d'un diamètre allant jusqu'à 12 cm, situés l'un à côté de l'autre.
- Un panneau coulissant transparent maintient le deuxième rouleau en place et vous permet de vérifier la quantité de papier toilette restante.
- Une fois le premier rouleau épuisé, le panneau coulissant transparent peut être déplacé pour permettre l'utilisation du second rouleau.
- Verrouillable
- En plastique ABS
- Convient à un montage mural
Fiches de données de sécurité(X)
Pour petits rouleaux de papier toilette standard, jusqu'à un diamètre de 12 cm.
Couleur de la section centrale | Gris transparent |
Décor | Blanc |
Matière | Acrylonitrile-butadiène-styrène/plastique |
Hauteur x largeur x profondeur | 150 x 260 x 150 mm |
Couleur | Blanc |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!