Distribuidor 4 vías LED, 24 V, con cable conex.
Distribuidor 4 vías LED, 24 V, con cable conex.
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tensión de entrada | 24 V/CC |
Tensión de salida | 24 V/CC |
Número de conexiones | 4 Uds |
Material | Plástico |
Material de la carcasa | Plástico |
Color de la carcasa | Blanco |
Tipo de conexión | Sistema de conexión LD2 |
Longitud | 37 mm |
Anchura | 31 mm |
Altura | 14 mm |
Longitud del cable | 2500 mm |
Clase de protección IP | IP 20 |
Grado de protección | Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!