Distintos acabados de pintura
Surtido para acabado con barniz Sysko
CJTO. PULIDO DE OPTICOS
SYSTEMKOFFER
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Innovadores pulimentos a base de óxido de aluminio
- Excepcional volumen de arranque de viruta
- Puede aplicarse con rapidez en zonas defectuosas
- Muy brillante
- Uso universal con todas las pintas normales
Pulimento de última generación
Trabajo con tecnología de vanguardia
Surtido
Ideal para trabajos sobre el terreno
Contenido:
- 2 pulimentos profesionales para vehículos (P10 + P30)
- 100 discos de pulir abrasivos P2000 (con velcro) para eliminar la suciedad atrapada y defectos superficiales pequeños
- 1 set de tacos de lijar (taco de lijar, superficie suave, humedecedor de discos de pulir abrasivos)
- 5 discos de rectificado fino P2000 para mateado de superficie en el sector de la automoción
- 2 esponjas para lijar naranjas, ∅ 90 mm
- 1 esponja para lijar verde, ∅ 90 mm
- 1 pulidora neumática con control de velocidad
- 1 disco adhesivo (gancho y bucle), ∅ 75 mm
Cuando vaya a utilizar una almohadilla de pulido en seco, aplique un poco más de pulimento. Retire los restos de pulimento con un paño de microfibra. Trabaje por secciones.
Hojas de datos(X)
Para la eliminación profesional de pintura nebulizada, transiciones en pintura y puntos defectuosos en pinturas recién pintadas o endurecidas. Preparación de vehículos. Acabado superficial.
Agite bien el pulimento antes de usarlo. Aplique unas gotas del pulimento a la almohadilla de pulido y una pequeña cantidad al objeto que vaya a tratarse. Coloque la almohadilla de pulido en el objeto y extienda el producto a mano por la superficie que vaya a pulir. Arranque la pulidora y aplicando una presión suave a 1500-2000 rpm, trate la superficie con movimientos regulares hasta alcanzar el resultado deseado.
Número de piezas en el surtido/juego | 265 Uds |
SOPORTE-DE-PULIR-MEDIO-GBUCLE-75MM
P30-ABRILLANTADOR-ANTI-HOLOGRAMA-1KG
SYSINRT-FOAM-(F.5964089308)
SYSTEMKOFFERCuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.