Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Distanzscheiben-Sortiment 920-teilig

Distanzscheiben Sortiment 920-tlg.
SHB-DIST-SORT-TOLDIN522-A-(D8-22)-920TLG

Art.-Nr. 04201

EAN 4011231366199

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Distanzscheiben-Sortiment 920-teilig

Art.-Nr. 04201
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
Toleranz nach DIN 522, Stahl blank, kalt gewalzt

Format: 20 x 33,5 cm mit 4 Lochstanzungen zum Aufhängen und Befestigen



Sortiment mit 920 Teilen


  • 50 Stück Distanzscheiben 8 x 14 x 0,3 mm

  • 40 Stück Distanzscheiben 8 x 14 x 0,5 mm

  • 25 Stück Distanzscheiben 8 x 14 x 1,0 mm

  • 50 Stück Distanzscheiben 10 x 20 x 0,3 mm

  • 40 Stück Distanzscheiben 10 x 20 x 0,5 mm

  • 25 Stück Distanzscheiben 10 x 20 x 1,0 mm

  • 50 Stück Distanzscheiben 12 x 24 x 0,3 mm

  • 40 Stück Distanzscheiben 12 x 24 x 0,5 mm

  • 25 Stück Distanzscheiben 12 x 24 x 1,0 mm

  • 50 Stück Distanzscheiben 14 x 24 x 0,3 mm

  • 40 Stück Distanzscheiben 14 x 24 x 0,5 mm

  • 25 Stück Distanzscheiben 14 x 24 x 1,0 mm

  • 50 Stück Distanzscheiben 16 x 25 x 0,3 mm

  • 40 Stück Distanzscheiben 16 x 26 x 0,5 mm

  • 25 Stück Distanzscheiben 16 x 26 x 1,0 mm

  • 50 Stück Distanzscheiben 18 x 30 x 0,3 mm

  • 40 Stück Distanzscheiben 18 x 30 x 0,5 mm

  • 25 Stück Distanzscheiben 18 x 30 x 1,0 mm

  • 50 Stück Distanzscheiben 20 x 32 x 0,3 mm

  • 40 Stück Distanzscheiben 20 x 32 x 0,5 mm

  • 25 Stück Distanzscheiben 20 x 32 x 1,0 mm

  • 50 Stück Distanzscheiben 22 x 32 x 0,3 mm

  • 40 Stück Distanzscheiben 22 x 32 x 0,5 mm

  • 25 Stück Distanzscheiben 22 x 32 x 1,0 mm


Durch das handliche Format lässt sich das Set praktisch überall platzsparend anbringen (z.B. an Stirnseiten von Kleinteileregalen in der Materialausgabe.



Sie erfassen auf einen Blick den jeweiligen Bestand und können somit rechtzeitig nachbestellen.



Distanz-/Ausgleichsscheiben selbst werden verwendet, um bestehende Toleranzen beim Lagern und Befestigen einer Welle, einer Achse oder anderer Maschinenteile auf einfachste Weise anzugleichen. Weiterhin können sie als Passscheiben eingesetzt werden, um den normalen Bewegungsspielraum, der durch die Fertigungs toleranzen von Sicherungsringen und Niete entstanden ist, auf ein Minimum zu reduzieren.

Hinweis

Aus der Artikel-Nr. ersehen Sie: 0420 10 203


  • 0420 ->Vornummer

  • 10->Innendurchmesser

  • 20->Außendurchmesser

  • Letzte Ziffer ist die Stärke:

3->Stärke mm ->2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

920 STK

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Distanzscheiben-Sortiment 920-teilig inklusive:
25 x
Distanzscheibe

SHB-DIST-TOLDIN522-A-10X20X1,0

Beschreibung:
10 x 20 x 1,0 mm
Distanzscheibe (Ausgleichsscheibe) Toleranz nach DIN 522, Stahl blank, kalt gewalzt
Menge: 25 x
50 x
Distanzscheibe

SHB-DIST-TOLDIN522-A-10X20X0,3

Beschreibung:
10 x 20 x 0,3 mm
Distanzscheibe (Ausgleichsscheibe) Toleranz nach DIN 522, Stahl blank, kalt gewalzt
Menge: 50 x
40 x
Distanzscheibe

SHB-DIST-TOLDIN522-A-10X20X0,5

Beschreibung:
10 x 20 x 0,5 mm
Distanzscheibe (Ausgleichsscheibe) Toleranz nach DIN 522, Stahl blank, kalt gewalzt
Menge: 40 x
25 x
Distanzscheibe

SHB-DIST-TOLDIN522-A-12X24X1,0

Beschreibung:
12 x 24 x 1,0 mm
Distanzscheibe (Ausgleichsscheibe) Toleranz nach DIN 522, Stahl blank, kalt gewalzt
Menge: 25 x
50 x
Distanzscheibe

SHB-DIST-TOLDIN522-A-12X24X0,3

Beschreibung:
12 x 24 x 0,3 mm
Distanzscheibe (Ausgleichsscheibe) Toleranz nach DIN 522, Stahl blank, kalt gewalzt
Menge: 50 x
40 x
Distanzscheibe

SHB-DIST-TOLDIN522-A-12X24X0,5

Beschreibung:
12 x 24 x 0,5 mm
Distanzscheibe (Ausgleichsscheibe) Toleranz nach DIN 522, Stahl blank, kalt gewalzt
Menge: 40 x
25 x
Distanzscheibe

SHB-DIST-TOLDIN522-A-14X24X1,0

Beschreibung:
14 x 24 x 1,0 mm
Distanzscheibe (Ausgleichsscheibe) Toleranz nach DIN 522, Stahl blank, kalt gewalzt
Menge: 25 x
50 x
Distanzscheibe

SHB-DIST-TOLDIN522-A-14X24X0,3

Beschreibung:
14 x 24 x 0,3 mm
Distanzscheibe (Ausgleichsscheibe) Toleranz nach DIN 522, Stahl blank, kalt gewalzt
Menge: 50 x
40 x
Distanzscheibe

SHB-DIST-TOLDIN522-A-14X24X0,5

Beschreibung:
14 x 24 x 0,5 mm
Distanzscheibe (Ausgleichsscheibe) Toleranz nach DIN 522, Stahl blank, kalt gewalzt
Menge: 40 x
25 x
Distanzscheibe

SHB-DIST-TOLDIN522-A-16X26X1,0

Beschreibung:
16 x 26 x 1,0 mm
Distanzscheibe (Ausgleichsscheibe) Toleranz nach DIN 522, Stahl blank, kalt gewalzt
Menge: 25 x
50 x
Distanzscheibe

SHB-DIST-TOLDIN522-A-16X26X0,3

Beschreibung:
16 x 25 x 0,3 mm
Distanzscheibe (Ausgleichsscheibe) Toleranz nach DIN 522, Stahl blank, kalt gewalzt
Menge: 50 x
40 x
Distanzscheibe

SHB-DIST-TOLDIN522-A-16X26X0,5

Beschreibung:
16 x 26 x 0,5 mm
Distanzscheibe (Ausgleichsscheibe) Toleranz nach DIN 522, Stahl blank, kalt gewalzt
Menge: 40 x
25 x
Distanzscheibe

SHB-DIST-TOLDIN522-A-18X30X1,0

Beschreibung:
18 x 30 x 1,0 mm
Distanzscheibe (Ausgleichsscheibe) Toleranz nach DIN 522, Stahl blank, kalt gewalzt
Menge: 25 x
50 x
Distanzscheibe

SHB-DIST-TOLDIN522-A-18X30X0,3

Beschreibung:
18 x 30 x 0,3 mm
Distanzscheibe (Ausgleichsscheibe) Toleranz nach DIN 522, Stahl blank, kalt gewalzt
Menge: 50 x
40 x
Distanzscheibe

SHB-DIST-TOLDIN522-A-18X30X0,5

Beschreibung:
18 x 30 x 0,5 mm
Distanzscheibe (Ausgleichsscheibe) Toleranz nach DIN 522, Stahl blank, kalt gewalzt
Menge: 40 x
25 x
Distanzscheibe

SHB-DIST-TOLDIN522-A-20X32X1,0

Beschreibung:
20 x 32 x 1,0 mm
Distanzscheibe (Ausgleichsscheibe) Toleranz nach DIN 522, Stahl blank, kalt gewalzt
Menge: 25 x
50 x
Distanzscheibe

SHB-DIST-TOLDIN522-A-20X32X0,3

Beschreibung:
20 x 32 x 0,3 mm
Distanzscheibe (Ausgleichsscheibe) Toleranz nach DIN 522, Stahl blank, kalt gewalzt
Menge: 50 x
40 x
Distanzscheibe

SHB-DIST-TOLDIN522-A-20X32X0,5

Beschreibung:
20 x 32 x 0,5 mm
Distanzscheibe (Ausgleichsscheibe) Toleranz nach DIN 522, Stahl blank, kalt gewalzt
Menge: 40 x
25 x
Distanzscheibe

SHB-DIST-TOLDIN522-A-22X32X1,0

Beschreibung:
22 x 32 x 1,0 mm
Distanzscheibe (Ausgleichsscheibe) Toleranz nach DIN 522, Stahl blank, kalt gewalzt
Menge: 25 x
50 x
Distanzscheibe

SHB-DIST-TOLDIN522-A-22X32X0,3

Beschreibung:
22 x 32 x 0,3 mm
Distanzscheibe (Ausgleichsscheibe) Toleranz nach DIN 522, Stahl blank, kalt gewalzt
Menge: 50 x
40 x
Distanzscheibe

SHB-DIST-TOLDIN522-A-22X32X0,5

Beschreibung:
22 x 32 x 0,5 mm
Distanzscheibe (Ausgleichsscheibe) Toleranz nach DIN 522, Stahl blank, kalt gewalzt
Menge: 40 x
25 x
Distanzscheibe

SHB-DIST-TOLDIN522-A-8X14X1,0

Beschreibung:
8 x 14 x 1,0 mm
Distanzscheibe (Ausgleichsscheibe) Toleranz nach DIN 522, Stahl blank, kalt gewalzt
Menge: 25 x
50 x
Distanzscheibe

SHB-DIST-TOLDIN522-A-8X14X0,3

Beschreibung:
8 x 14 x 0,3 mm
Distanzscheibe (Ausgleichsscheibe) Toleranz nach DIN 522, Stahl blank, kalt gewalzt
Menge: 50 x
40 x
Distanzscheibe

SHB-DIST-TOLDIN522-A-8X14X0,5

Beschreibung:
8 x 14 x 0,5 mm
Distanzscheibe (Ausgleichsscheibe) Toleranz nach DIN 522, Stahl blank, kalt gewalzt
Menge: 40 x