Distanzscheiben-Sortiment

Distanzscheiben-Set-575 St. 24 x 36 - 32 x 44 mm
SHB-DIST-SORT-TOLDIN522-A-(D24-32)

Art.-Nr. 04202

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Distanzscheiben-Sortiment

Art.-Nr. 04202
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
Toleranz nach DIN 522, Stahl blank, kalt gewalzt, 575 Teile

Sortiment mit 575 Teilen


  • 50 Stück Distanzscheiben 24 x 36 x 0,3 mm

  • 40 Stück Distanzscheiben 24 x 36 x 0,5 mm

  • 25 Stück Distanzscheiben 24 x 36 x 1,0 mm

  • 50 Stück Distanzscheiben 25 x 38 x 0,3 mm

  • 40 Stück Distanzscheiben 25 x 38 x 0,5 mm

  • 25 Stück Distanzscheiben 25 x 38 x 1,0 mm

  • 50 Stück Distanzscheiben 28 x 40 x 0,3 mm

  • 40 Stück Distanzscheiben 28 x 40 x 0,5 mm

  • 25 Stück Distanzscheiben 28 x 40 x 1,0 mm

  • 50 Stück Distanzscheiben 30 x 42 x 0,3 mm

  • 40 Stück Distanzscheiben 30 x 42 x 0,5 mm

  • 25 Stück Distanzscheiben 30 x 42 x 1,0 mm

  • 50 Stück Distanzscheiben 32 x 44 x 0,3 mm

  • 40 Stück Distanzscheiben 32 x 44 x 0,5 mm

  • 25 Stück Distanzscheiben 32 x 44 x 1,0 mm


Durch das handliche Format lässt sich das Set praktisch überall platzsparend anbringen (z.B. an Stirnseiten von Kleinteileregalen in der Materialausgabe).



Sie erfassen auf einen Blick den jeweiligen Bestand und können somit rechtzeitig nachbestellen.



Distanz-/Ausgleichsscheiben selbst werden verwendet, um bestehende Toleranzen beim Lagern und Befestigen einer Welle, einer Achse oder anderer Maschinenteile auf einfachste Weise anzugleichen. Weiterhin können sie als Passscheiben eingesetzt werden, um den normalen Bewegungsspielraum, der durch die Fertigungs toleranzen von Sicherungsringen und Niete entstanden ist, auf ein Minimum zu reduzieren.

Hinweis

Aus der Artikel-Nr. ersehen Sie: 0420 10 203


  • 0420 ->Vornummer

  • 10->Innendurchmesser

  • 20->Außendurchmesser

  • Letzte Ziffer ist die Stärke:

3->Stärke mm ->2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

575 STK

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Distanzscheiben-Sortiment inklusive:

25 x
Distanzscheibe

SHB-DIST-TOLDIN522-A-24X36X1,0

Beschreibung:
24 x 36 x 1,0 mm
Distanzscheibe (Ausgleichsscheibe) Toleranz nach DIN 522, Stahl blank, kalt gewalzt
Menge: 25 x
50 x
Distanzscheibe

SHB-DIST-TOLDIN522-A-24X36X0,3

Beschreibung:
24 x 36 x 0,3 mm
Distanzscheibe (Ausgleichsscheibe) Toleranz nach DIN 522, Stahl blank, kalt gewalzt
Menge: 50 x
40 x
Distanzscheibe

SHB-DIST-TOLDIN522-A-24X36X0,5

Beschreibung:
24 x 36 x 0,5 mm
Distanzscheibe (Ausgleichsscheibe) Toleranz nach DIN 522, Stahl blank, kalt gewalzt
Menge: 40 x
25 x
Distanzscheibe

SHB-DIST-TOLDIN522-A-26X38X1,0

Beschreibung:
26 x 38 x 1,0 mm
Distanzscheibe (Ausgleichsscheibe) Toleranz nach DIN 522, Stahl blank, kalt gewalzt
Menge: 25 x
50 x
Distanzscheibe

SHB-DIST-TOLDIN522-A-26X38X0,3

Beschreibung:
26 x 38 x 0,3 mm
Distanzscheibe (Ausgleichsscheibe) Toleranz nach DIN 522, Stahl blank, kalt gewalzt
Menge: 50 x
40 x
Distanzscheibe

SHB-DIST-TOLDIN522-A-26X38X0,5

Beschreibung:
26 x 38 x 0,5 mm
Distanzscheibe (Ausgleichsscheibe) Toleranz nach DIN 522, Stahl blank, kalt gewalzt
Menge: 40 x
25 x
Distanzscheibe

SHB-DIST-TOLDIN522-A-28X40X1,0

Beschreibung:
28 x 40 x 1,0 mm
Distanzscheibe (Ausgleichsscheibe) Toleranz nach DIN 522, Stahl blank, kalt gewalzt
Menge: 25 x
50 x
Distanzscheibe

SHB-DIST-TOLDIN522-A-28X40X0,3

Beschreibung:
28 x 40 x 0,3 mm
Distanzscheibe (Ausgleichsscheibe) Toleranz nach DIN 522, Stahl blank, kalt gewalzt
Menge: 50 x
40 x
Distanzscheibe

SHB-DIST-TOLDIN522-A-28X40X0,5

Beschreibung:
28 x 40 x 0,5 mm
Distanzscheibe (Ausgleichsscheibe) Toleranz nach DIN 522, Stahl blank, kalt gewalzt
Menge: 40 x
25 x
Distanzscheibe

SHB-DIST-TOLDIN522-A-30X42X1,0

Beschreibung:
30 x 42 x 1,0 mm
Distanzscheibe (Ausgleichsscheibe) Toleranz nach DIN 522, Stahl blank, kalt gewalzt
Menge: 25 x
50 x
Distanzscheibe

SHB-DIST-TOLDIN522-A-30X42X0,3

Beschreibung:
30 x 42 x 0,3 mm
Distanzscheibe (Ausgleichsscheibe) Toleranz nach DIN 522, Stahl blank, kalt gewalzt
Menge: 50 x
40 x
Distanzscheibe

SHB-DIST-TOLDIN522-A-30X42X0,5

Beschreibung:
30 x 42 x 0,5 mm
Distanzscheibe (Ausgleichsscheibe) Toleranz nach DIN 522, Stahl blank, kalt gewalzt
Menge: 40 x
25 x
Distanzscheibe

SHB-DIST-TOLDIN522-A-32X44X1,0

Beschreibung:
32 x 44 x 1,0 mm
Distanzscheibe (Ausgleichsscheibe) Toleranz nach DIN 522, Stahl blank, kalt gewalzt
Menge: 25 x
50 x
Distanzscheibe

SHB-DIST-TOLDIN522-A-32X44X0,3

Beschreibung:
32 x 44 x 0,3 mm
Distanzscheibe (Ausgleichsscheibe) Toleranz nach DIN 522, Stahl blank, kalt gewalzt
Menge: 50 x
40 x
Distanzscheibe

SHB-DIST-TOLDIN522-A-32X44X0,5

Beschreibung:
32 x 44 x 0,5 mm
Distanzscheibe (Ausgleichsscheibe) Toleranz nach DIN 522, Stahl blank, kalt gewalzt
Menge: 40 x