Distanzscheibe
Distanzscheibe Stahl blank Toleranz nach DIN 522
SHB-DIST-TOLDIN522-A-22X34X0,25
Art.-Nr. 0420223425
EAN 4046778707945
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Distanz-/Ausgleichsscheiben selbst werden verwendet, um bestehende Toleranzen beim Lagern und Befestigen einer Welle, einer Achse oder anderer Maschinenteile auf einfachste Weise anzugleichen. Weiterhin können sie als Passscheiben eingesetzt werden, um den normalen Bewegungsspielraum, der durch die Fertigungs toleranzen von Sicherungsringen und Niete entstanden ist, auf ein Minimum zu reduzieren.
Aus der Artikel-Nr. ersehen Sie: 0420 10 203
- 0420 ->Vornummer
- 10->Innendurchmesser
- 20->Außendurchmesser
- Letzte Ziffer ist die Stärke:
3->Stärke mm ->2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | WN 420 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Innendurchmesser (d1) | 22 mm |
Außendurchmesser (d2) | 34 mm |
Dicke (h1) | 0,25 mm |
