Distanzplatte Für Insert 3-D Band

Distanzplatte für Insert 3-D Band
ZB-DISTANZPL-EINFRSBA3D-R9016-WEISS

Art.-Nr. 0686346050

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Distanzplatte Für Insert 3-D Band

Art.-Nr. 0686346050

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für 15 mm Überschlag.

Werkstoff

ABS

Farbe

Verkehrsweiß RAL 9016

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen