Distanzmuffe rund, Stahl verzinkt
Distanzmuffe Stahl verzinkt rund
DISTMUF-RD-(A2K)-AD11MM-M8X25
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser | M8 |
Außendurchmesser (d) | 11 mm |
Länge (l) | 25 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Festigkeitsklasse | 4 |
Nenndurchmesser | 8 mm |