Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Distanzmuffe rund, Stahl verzinkt

Distanzmuffe Stahl verzinkt rund
DISTMUF-RD-(A2K)-AD13MM-M10X40

Art.-Nr. 097401040
EAN 4011231902014
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
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser

M10

Außendurchmesser (d)

13 mm

Länge (l)

40 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Festigkeitsklasse

4

Nenndurchmesser

10 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen