Distanzmuffe Stahl verzinkt rund

Distanzmuffe Stahl verzinkt rund
DISTMUF-RD-(A2K)-M10X25

Art.-Nr. 097401025

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Distanzmuffe Stahl verzinkt rund

Art.-Nr. 097401025

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser

M10

Außendurchmesser (d)

13 mm

Länge (l)

25 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Festigkeitsklasse

4.6

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen