Distanzmuffe sechskant, Stahl verzinkt
Distanzmuffe Stahl verzinkt Sechskant
DISTMUF-6KT-SW17-(A2K)-M12X50
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser | M12 |
Länge (l) | 50 mm |
Schlüsselweite (s) | 17 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Festigkeitsklasse | 4 |
Eckmaß (e) | 18,9 mm |
Nenndurchmesser | 12 mm |