Distanzmuffe Stahl verzinkt 6-kt.

Distanzmuffe Stahl verzinkt Sechskant
DISTMUF-6KT-SW17-(A2K)-M12X40

Art.-Nr. 097412 40

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Distanzmuffe Stahl verzinkt 6-kt.

Art.-Nr. 097412 40

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x50 Stück
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
Gewindeart x Nenndurchmesser

M12

Länge (l)

40 mm

Schlüsselweite (s)

17 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Festigkeitsklasse

4

Eckmaß (e)

18,9 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen