Distanzmuffe Stahl verzinkt 6-kt.

Distanzmuffe Stahl verzinkt Sechskant
DISTMUF-6KT-SW11-(A2K)-M8X20

Art.-Nr. 09748 20

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Distanzmuffe Stahl verzinkt 6-kt.

Art.-Nr. 09748 20

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.
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
Gewindeart x Nenndurchmesser

M8

Länge (l)

20 mm

Schlüsselweite (s)

11 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Festigkeitsklasse

4

Eckmaß (e)

12,16 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen