Distanzmuffe sechskant, Stahl verzinkt
Distanzmuffe Stahl verzinkt Sechskant
DISTMUF-6KT-SW10-(A2K)-M6X50
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser | M6 |
Länge (l) | 50 mm |
Schlüsselweite (s) | 10 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Festigkeitsklasse | 4 |
Eckmaß (e) | 11,05 mm |
Nenndurchmesser | 6 mm |