Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Distanzleiste voll mit Durchflusslöcher

Distanzleiste voll mit Durchflusslöcher
DISTLST-KST-HORIZ-DF-L2M-BD25MM

Art.-Nr. 0519200225

EAN 4099618391354

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Distanzleiste voll mit Durchflusslöcher

Art.-Nr. 0519200225

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Lineare, arbeitssparende Abstandhalter aus Kunststoff für die untere Bewehrung
  • Distanzleiste für alle Anwendungen, bei denen die Bewehrung gegen weiche Untergründe, wie z. B. Dämmplatten, abgesetzt werden muss. Dazu wird die Drunterleiste mit der flachen Seite auf die Dämmung gelegt.

  • Mit seitlichen Löchern für besseren Betonfluss ohne Beeinträchtigung der Stabilität

  • Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV-c-L2
Hinweis

Die Verwendbarkeit des Produktes in der jeweiligen Einbausituation ist vom Anwender zu prüfen!


Weitere Informationen zur Anordnung und zu den Verlegeabständen sind den entsprechenden Merkblättern des DBV zu entnehmen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Einsatz in der unteren Bewehrung für alle Anwendungen, bei denen die Bewehrung gegen weiche Untergründe, wie z. B. Dämmplatten, abgesetzt werden muss.

Anleitung

Der Abstandhalter wird diagonal zur Bewehrung verlegt, um die erforderliche Betondeckung zu gewährleisten.

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid / PC - Polycarbonat

Betondeckung

25

Länge

2 m

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen