Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Distanzleiste auf Rolle

Distanzleiste auf Rolle
DISTLST-F.TERASBAU-BXH-45X5MM-L30M

Art.-Nr. 0907000050

EAN 4058794653779

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Distanzleiste auf Rolle

Art.-Nr. 0907000050
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
Die Distanzleiste dient als konstruktiver Holzschutz und verlängert die Lebensdauer der Terrasse
  • Schnelle Verarbeitung direkt von der Rolle

  • Flexibel einstellbare Breite von 30 - 60mm

  • Punktauflage für bessere Durchlüftung


Schafft einen Abstand zwischen Terrassendiele und Unterkonstruktion


Minimiert das Abscheren der Schrauben



Gewährt eine optimale Unterlüftung der Terrassendielen


Verhindert Staunässe und vorzeitiges Verrotten des Holzes



Befestigung mit ASSY A2 Panhead Schrauben, Vornummer 0180 ...

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Terrassenbau

Länge

30 m

Breite

45 mm

Höhe

5 mm

Werkstoff

Polypropylen-Copolymer

Farbe

Lehmbraun RAL 8003

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen