Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Distanzleiste HEAVY DUTY

Distanzleiste HEAVY DUTY
DISTLST-(HEAVY DUTY)-HORIZ-L0,8M-BD50MM

Art.-Nr. 0519500250

EAN 4099618397677

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Distanzleiste HEAVY DUTY

Art.-Nr. 0519500250

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Großflächiger Abstandhalter mit hoher Trittstabilität für die untere Bewehrung
  • Aufgrund seiner Zick-Zack-Form und die versetzten Füße ist ein guter Betonfluss gewährleistet

  • Durch einfaches Umdrehen kann der DRUWA auch auf weichen Untergründen eingesetzt werden

  • Hoher Trittstabilität für die untere Bewehrung

  • Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV-c-L2
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Der Abstandhalter wird diagonal zur Bewehrung verlegt, um die erforderliche Betondeckung zu gewährleisten.

Werkstoff

Polyolefin

Betondeckung

50

Länge

80 cm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen