Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Distanzleiste HEAVY DUTY

Distanzleiste HEAVY DUTY
DISTLST-(HEAVY DUTY)-HORIZ-L0,8M-BD20MM

Art.-Nr. 0519500220

EAN 4099618397707

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Distanzleiste HEAVY DUTY

Art.-Nr. 0519500220

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Großflächiger Abstandhalter mit hoher Trittstabilität für die untere Bewehrung
  • Aufgrund seiner Zick-Zack-Form und die versetzten Füße ist ein guter Betonfluss gewährleistet

  • Durch einfaches Umdrehen kann der DRUWA auch auf weichen Untergründen eingesetzt werden

  • Hoher Trittstabilität für die untere Bewehrung

  • Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV-c-L2
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Der Abstandhalter wird diagonal zur Bewehrung verlegt, um die erforderliche Betondeckung zu gewährleisten.

Werkstoff

Polyolefin

Betondeckung

20

Länge

80 cm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen