Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Distanzklotz Innenfensterbank

Distanzklotz Innenfensterbank
DISTKLTZ-V2-H10MM

Art.-Nr. 0875607010

EAN 4062856844364

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Distanzklotz Innenfensterbank

Art.-Nr. 0875607010

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Distanzklotz für Nivellierhilfe der Innenfensterbänke
  • Durch das Zusammenstecken der Nivellierhilfe mit dem Distanzklotz kann die Höhe zusätzlich um je 10 mm variiert werden

  • Einfaches Anbringen des Rasterkeils am Distanzklotz durch Klipp-System

  • Variable Nivellierhilfe wird in der Höhe durch den 10 mm Distanzklotz erweitert und ermöglicht eine individuelle Montage
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für die Montage und Ausrichtung von Innenfensterbänken

Anleitung

Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein.

Länge

84 mm

Breite

42 mm

Dicke

10 mm

Werkstoff

PP - Polypropylen

Farbe

Schwarz

Tragfähigkeit max.

6 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen