Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Distanziatore per casseratura SA ON 171 per il fissaggio distanziato di reti di armatura

Distanziatore per casseratura SA ON 171
DISTANZIATORE P.CASSERI 48X30 MM

Cod. art. 0864171000

EAN 4049557580548

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Distanziatore per casseratura SA ON 171 per il fissaggio distanziato di reti di armatura

Cod. art. 0864171000

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 300 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Utilizzabile comodamente su entrambi i lati

  • Posizionamento temporaneo delle casseforme

  • Poco visibile dopo la rimozione della casseforma

  • Per chiodi fino a un ∅ max. di 3,7 mm
Indicazione

Calcolo della lunghezza del chiodo su calcestruzzo:


Profondità di penetrazione (min. 25 mm / max. 40 mm) + spessore del componente da fissare = lunghezza del chiodo

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

PP - Polipropilene

Colore

Grigio

Diametro battuta (ØdA)

48 mm

Altezza (HA)

30 mm

Diametro foro

3,7 mm

Adatto per tipo dispositivo

Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DX A40, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (kit a inserimento unico per fissaggi singoli), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5