Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Distanziatore Nova Pro tipo 600

Distanziatore Nova Pro, tipo 600
DISTANZIATORE-GUIDE-NOVAPRO-TYP-600-25MM

Cod. art. F102062616

EAN 4050642726352

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Distanziatore Nova Pro tipo 600

Cod. art. F102062616
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
  • Per il montaggio di guide Novapro su mobili con ante incernierate

  • La disposizione dei fori è adatta per tutte le guide Nova Pro

  • Distanziatore simmetrico: può essere utilizzato sulla destra e sulla sinistra

  • Avvitare con viti Euro con testa da 7,4 mm di diametro

  • Spessore del materiale 25 mm (lunghezza di avvitamento = 4 mm + profondità di penetrazione nel foro)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Materiale plastico

Superficie

Grezzo

Colore

Bianco puro RAL 9010

Tabella delle dimensioni X
Lunghezza guida Dimensione X
270 mm 160 mm
300-400 mm 224 mm
450-650 mm 288 mm
Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Vite euro, testa piana svasata, tipo A

VITI EURO TPS AW20 NICHELATA 6,3X18

Acciaio nichelato. Per il collegamento di cerniere a scomparsa, cerniere tradizionali, prolunghe e giunzioni nella costruzione di mobili
x 500 pz.