Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Distanziale di montaggio Per EBL-24-2 ed EBL-24-13

Distanziale rotondo per EBL-24-2 e EBL-24-13
DISTANZIALE-75MM-EBL-24-2-ACCIAIO-INOX

Cod. art. 0976504041

EAN 4053479482033

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Distanziale di montaggio Per EBL-24-2 ed EBL-24-13

Cod. art. 0976504041
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
Per collegamento
  • Per un facile collegamento alle lampade da incasso EBL-24-2 ed EBL-24-13

  • La lampada da incasso può quindi essere utilizzata come faretto senza necessità di montaggio a incasso
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Materiale plastico

Colore

Colore acciaio inossidabile

Altezza

14 mm

Diametro esterno

75 mm