Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Distanziale Con vite

Distanziale con vite
DISTANZIATORE-COST-TERRAZZE-104X30X24MM

Cod. art. 0907000222

EAN 4056807360522

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Distanziale Con vite

Cod. art. 0907000222

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 125 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Distanziale per il montaggio invisibile di pavimentazioni con listoni distanziati in materiale con piccole dilatazioni.

Questo distanziale consente di posare listelli per terrazze di tutte le dimensioni e realizzati in legno di ogni tipo o WPC in modo semplice, rapido e perfetto con una distanza di 5 mm tra i giunti.



Il distanziale è posizionato tra due assi in legno scanalate e avvitato su una piastra in acciaio inossidabile senza viti visibili.



Inoltre, lo spazio di ventilazione di 9 mm tra i listelli per terrazze e la sottostruttura impedisce il ristagno di acqua (protezione del legno strutturale). In questo modo si garantisce l'evaporazione dell'acqua.



I singoli listelli possono essere sostituiti in qualsiasi momento.



  • Distanziali: in plastica PA 66 fibrorinforzata e resistente alle intemperie, neri

  • Piastra di montaggio: in acciaio inossidabile A2 (1.4301), nera

  • Vite: 4,2 x 43 mm, TX15 con punta autoforante in acciaio inossidabile temprato (1.4006), nera

  • Per l'installazione su sottostrutture in legno o alluminio (alluminio fino a circa 2 mm di spessore)
Indicazione
  • L’idoneità del tipo di legno deve essere determinata dal fabbricante/fornitore del legno, se necessario. L'uso non è consigliato con legno ad alta densità e/o con elevate caratteristiche di rigonfiamento e restringimento.

  • Ciò vale in particolare per i tipi di legno Cumarú, Massaranduba e Robinia (falsa acacia)

  • Coppia di serraggio per sottostrutture in legno di circa 4 Nm

  • Per sottostrutture in alluminio circa 1-3 Nm, a seconda dello spessore

  • Si consiglia di iniziare con l'impostazione più bassa del trapano a batteria

  • Durante il serraggio della vite, è necessario garantire un bloccaggio positivo anziché non positivo

  • Osservare le raccomandazioni del produttore dei listelli, in particolare per quanto riguarda le distanze e la sottostruttura.

  • Fornire un sostegno trasversale per le sottostrutture in alluminio.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ideale per WPC, legno termotrattato realizzato in legno tenero/duro, larice e abete di Douglas.


Non adatto per legni duri tropicali.


Adatto per pannelli con la seguente geometria della scanalatura:


  • Profondità scanalatura T: ≥ 7,5 mm

  • Larghezza scanalatura B: ≥ 2,5 mm

  • Spessore sezione trasversale scanalatura S: ≥ 5,5-12,5 mm

Lunghezza

104 mm

Larghezza

30 mm

Altezza

24 mm

Materiale

PA GF - Poliammide rinforzata con fibra di vetro

Colore

Nero