Distanzhalter horizontal
Distanzhalter horizontal
DISTHALT-HORIZ-BD15
Art.-Nr. 0519620015
EAN 4099618391989
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stabiler Stand
- Elastische Klemmvorrichtung
- Material: Polyolefin PO (High-Density Polyethylen HD-PE + Polypropylen PP)
Die Verwendbarkeit des Produktes in der jeweiligen Einbausituation ist vom Anwender zu prüfen!
Datenblätter(X)
Der Abstandhalter wird mit der Klammer an der Bewehrung befestigt.
Länge | 15 mm |
Betondeckung | 15 |
Werkstoff | Polyolefin |
Produktgewicht (per Stück) | 3,500 g |