Distanzhalter/Türschildhalter Typ 1
Distanzhalter Typ 1
DISTHALT-TYP1-LARGE-EDELSTAHL-D18MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zweiteiliges, optisch ansprechendes Montagesystem. Mit Hilfe von Edelstahl- oder Kunststoffrohren können einfache Distanzhalter selbst angefertigt werden, um individuelle Wandabstände zu erreichen oder Wandunebenheiten auszugleichen. Muschelbrüche an den Schilderbohrungen werden von den großen Kopfteilen kaschiert.
- Einfache Montage durch ineinander schraubbare Teile
- Kein Zerkratzen des Schildes bei der Montage
- Schutz vor Diebstahl und Vandalismus durch Linksgewinde an den Kopfteilen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Kopfdurchmesser (B) | 18 mm |
Werkstoff | Edelstahl |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |