Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Distanzhalter 4-Fuß

Distanzhalter 4-Fuß
DISTHALT-FUSS-SP-BD35

Art.-Nr. 0519520035

EAN 4099618388972

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Distanzhalter 4-Fuß

Art.-Nr. 0519520035

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stabiler Abstandhalter aus Kunststoff mit großem Klemmbereich für mittlere und schwere Bewehrungen
  • Einsatz in allen Anwendungsbereichen der Fertigteilindustrie und auf der Baustelle

  • Mit spitzem Fuß besonders geeignet für Stahlschalungen für beste Sichtbetonqualität

  • Mit flachem Fuß für Holzschalungen
Hinweis

Die Verwendbarkeit des Produktes in der jeweiligen Einbausituation ist vom Anwender zu prüfen!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Die Abstandhalter werden an den Bewehrungsstäben oder am Kreuzungspunkt der Bewehrung befestigt.

Betondeckung

35

Werkstoff

Polyolefin

Produktgewicht (per Stück)

10,000 g

Ausführung

Spitz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen