Distanzhalter 4-Fuß
Distanzhalter 4-Fuß
DISTHALT-FUSS-SP-BD30
Art.-Nr. 0519520030
EAN 4099618389016
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einsatz in allen Anwendungsbereichen der Fertigteilindustrie und auf der Baustelle
- Mit spitzem Fuß besonders geeignet für Stahlschalungen für beste Sichtbetonqualität
- Mit flachem Fuß für Holzschalungen
Die Verwendbarkeit des Produktes in der jeweiligen Einbausituation ist vom Anwender zu prüfen!
Datenblätter(X)
Die Abstandhalter werden an den Bewehrungsstäben oder am Kreuzungspunkt der Bewehrung befestigt.
Länge | 60 mm |
Betondeckung | 30 |
Ausführung | Spitz |
Werkstoff | Polyolefin |
Produktgewicht (per Stück) | 10,000 g |