Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Distanzabstandshalter mit Schraube

Distanzabstandshalter mit Schraube
DISTABSTHALT-F.TERASBAU-104X30X24MM

Art.-Nr. 0907000222

EAN 4056807360522

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Distanzabstandshalter mit Schraube

Art.-Nr. 0907000222

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 125 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Distanzhalter zur nicht sichtbaren Befestigung von genuteten Terrassenbelägen aus bewegungsarmen Material.

Mit diesem Abstandhalter können Terrassendielen in allen Abmessungen und bewegungsarmen Holzarten, sowie WPC einfach, schnell und perfekt in einem Fugenabstand von 5 mm verlegt werden.



Der Distanzhalter wird zwischen 2 genutete Holzdielen eingesetzt und mit einer Edelstahlplatte ohne sichtbare Schrauben verschraubt.



Zusätzlich wird durch den 9 mm Belüftungsabstand zwischen Terrassendielen und Unterkonstruktion Staunässe verhindert (konstruktiver Holzschutz). Damit ist ein Abtrocknen der Staunässe gewährleistet.



Auch ein Austausch von einzelnen Dielen ist jederzeit möglich.



  • Distanzhalter: aus faserverstärktem und witterungsbeständigem PA 66 Kunststoff, schwarz

  • Montageplatte: aus A2 Edelstahl (1.4301) schwarz

  • Schraube: 4,2 x 43 mm TX15 mit Bohrspitze aus gehärtetem Edelstahl (1.4006) schwarz

  • Geeignet für die Montage auf Holz oder Aluminium Unterkonstruktion (Alu bis ca. 2 mm Wandstärke)
Hinweis
  • Eine Eignung der Holzsorte muss gegebenenfalls vom Hersteller/Holzlieferanten festgestellt werden. Für Hölzer mit hoher Rohdichte und/oder hohem Quell- und Schwindmaß ist die Verwendung nicht zu empfehlen

  • Dies betrifft insbesondere die Holzart Cumarú, Massaranduba und Robinie (Falsche Akazie)

  • Einschraubdrehmoment für Holz UK ca. 4 Nm

  • Für Alu UK je nach Stärke ca. 1-3 Nm

  • Wir empfehlen mit der niedrigsten Stufe des Akkuschrauber zu beginnen

  • Beim Anziehen der Schraube ist darauf zu achten, das nur ein Formschluss geschaffen wird, kein Kraftschluss

  • Verarbeitunsempfehlungen des Herstellers der Dielen, insbesondere zu Abständen und Queraussteifung, sind zu beachten

  • Bei ALU UK Queraussteifungen vorsehen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Optimal für WPC, Thermoholz aus Nadel/Laubhölzer, Lärche und Douglasie.


Nicht geeignet für tropische Harthölzer.


Eignet sich bei Dielen mit folgender Nutgeometrie:


  • Nuttiefe T: ≥ 7,5 mm

  • Nutbreite B: ≥ 2,5 mm

  • Nutwangenstärke S: ≥ 5,5 - 12,5 mm

Länge

104 mm

Breite

30 mm

Höhe

24 mm

Werkstoff

PA GF - Polyamid glasfaserverstärkt

Farbe

Schwarz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen