Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Distanz Set OrgaWork

Distanz Set OrgaWork
DIST-SET-F.SHREIBTI-ORGAWORK-SCHW

Art.-Nr. 0684600541

EAN 4062856506255

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Distanz Set OrgaWork

Art.-Nr. 0684600541
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
Zur Überbrückung von Tischgestellen bis 50 mm Höhe
  • Set besteht aus Leiste und runden Hülsen, diese können variabel am Schubladengehäuse unabhängig von der Position der Traverse angebracht werden
Hinweis

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Tischplatte, Oberböden

Werkstoff

ABS

Farbe

Graphitschwarz RAL 9011 ähnlich

Höhe

53 mm

Produktgewicht (per Stück)

208,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen